Villáskulcs / racsnis csillagkulcs átkapcsolható, 15°-ban hajlított 13 mm

Cikkszám: 614853 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcs hossza L 182 mm
Pofaszélesség b 26,5 mm
Pofamagasság h1 6,6 mm
Gyűrűmagasság h2 8,4 mm
Gyűrű ⌀ D 25 mm
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület krómozott
Végütköző a pofa oldalán nem
Tartófunkció a pofa oldalán nem
billenthető fej nem
Racsni, irányváltós igen
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614853 13
EAN / GTIN 4018754239184
Gyártó száma 41171313

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Az integrált 72 fogú racsnis mindössze 5°-os munkaszöget tesz lehetővé – így még a legszűkebb helyeken is hatékonyan dolgozhat.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz