{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Longitud llave L | 190 mm | |
Anchura de boca b | 29,5 mm | |
Altura de boca h1 | 7,3 mm | |
Altura del anillo h2 | 8,4 mm | |
⌀ anillo D | 26,5 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado | |
Tope final lado boca | nem | |
Función de soporte lado boca | nem | |
con cabezal basculante | nem | |
Carraca reversible | igen | |
Tipo de producto | Llave |
Cikkszám | 614853 14 | |
EAN / GTIN | 4018754239191 | |
Gyártó száma | 41171414 |