{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 8 mm | |
Kulcs hossza L | 88 mm | |
Pofaszélesség b | 18 mm | |
Pofamagasság h1 | 5 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 7 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 17,5 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614816 8 | |
EAN / GTIN | 4045197298218 | |
Gyártó száma | 614816 8 |