{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 9 mm | |
Kulcs hossza L | 143 mm | |
Pofaszélesség b | 19,3 mm | |
Pofamagasság h1 | 5 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 7,6 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 19 mm | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614812 9 | |
EAN / GTIN | 4045197160379 | |
Gyártó száma | 614812 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs csuklós fejjel 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható
20,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 194 darabszám azonnal szállítható
12,62 €
4,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
12,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
483 darabszám azonnal szállítható
19,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
13,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | krómozott |
Gyűrű ⌀ D | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Fogak száma | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Pofaszélesség b | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 21 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |