Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Csillag-villáskulcs készlet, hosszú kivitel 14

Cikkszám: 614710 14

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 14
Csillag helyzete 15 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614710 14
Gyártó száma 614710 14

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldal hajlított.

Szabvány:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, lepattogzásmentes mattkrómozott felület.

Tartalom:

1-1 db 614700 / 614200 / 614900 sz. csillag-villáskulcs: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 méret

Figyelem:

HT-Drive − a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil − repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az HT-Drive jelölésről ismerhetőek fel. Előnyök:
  • A csavarok oldalát fogja meg. − Kíméletesen bánik a csavarokkal. − A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. − Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.