RWEV 1200-2 keverőgép

Cikkszám: 614049000
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
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614049000
EAN / GTIN 4061792221505
Gyártó száma 614049000
L-szám L01750 118

Leírás

Leírás:

  • Univerzális, kétsebességes keverő a kényelmes keveréshez és keveréshez akár 50 literig
  • Kis erőfeszítés szükséges a keverő vezetéséhez az ergonómiailag kedvező fogantyúelrendezésnek köszönhetően
  • Gumi sarkok a házon a hatékony védelem érdekében a sérülések ellen, biztonságos tárolás és csúszásmentes falhoz támasztás
  • Az oldalsó kábelkivezetés csökkenti a kábeltörés kockázatát
  • Nagy nyomaték a kétfokozatú sebességváltónak köszönhetően a viszkózus anyagokhoz
  • Robusztus alumínium öntvény hajtóműház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • Robbanásbiztos motorburkolat a szennyeződés elleni védelem érdekében, szennyeződés és a fröccsenő víz ellen
  • Elektronikus lágyindítás a fröccsenésmentes munkavégzéshez
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes tengelyelektronika az anyagspecifikus, terhelés alatt is állandó fordulatszámon történő munkavégzéshez
  • Szabályozó kerék a fordulatszám előválasztásához

    Szállítási terjedelem
  • Keverőrúd RS-R3 típusú (Ø 140 mm).

Jellemző:

  • Teljesítmény: 600 W
  • Fogaskerekek: 2
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 4.3 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 300 / 0 - 650 /min
  • Max. ajánlott keverési mennyiség: 50 l
  • Max. Keverőkosár átmérője: 140 mm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1200 W
  • Hangnyomásszint: 90 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 101 dB(A)
  • Szorítónyak átmérője: 50 mm
  • Szerszámtartó: belső menet M 14

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz