Keverőrúd RB 4-120

Cikkszám: 626741000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626741000
EAN / GTIN 4007430281432
Gyártó száma 626741000
L-szám L01750 1552

Leírás

Leírás:

  • Ideális minden csomósodásra hajlamos és szívós anyaghoz
  • A keverő habverők keverőpengéi nagy szívóerőt képeznek, így rendkívül hatékonyan megakadályozzák a levegő bekeveredését
  • Kifejezetten alkalmas önterülő töltő- és kiegyenlítőanyagokhoz, valamint ragasztókhoz és tömítőanyagokhoz, bitumenes bevonatokhoz, gittekhez, epoxigyanta bevonatokhoz stb.

Jellemző:

  • Átmérő: 120 mm
  • Hosszúság: 590 mm
  • Max. Anyagmennyiség: 15 - 25 kg.
  • Szár típusa: M 14