Keverőrúd RS-R2-120

Cikkszám: 626738000
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
    Cikkszám 626738000
    EAN / GTIN 4007430281418
    Gyártó száma 626738000
    L-szám L01750 1245

    Leírás

    Leírás:

    • Ideális minden ragadós és kemény anyaghoz
    • Keverőhatás alulról felfelé, a keverőcsavar belecsavarja magát az anyagba, a gyűrű védőhatást gyakorol a tartályra
    • Kifejezetten alkalmas csempe- és építési ragasztókhoz, kész habarcshoz és vakolathoz, kiegyenlítő anyagokhoz, esztrichhez, epoxigyanta vegyületekhez, ragasztóhabarcshoz stb.

    Jellemző:

    • Átmérő: 120 mm
    • Hosszúság: 590 mm
    • Max. Anyagmennyiség: 10 - 15 kg.
    • Szár típusa: M 14

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz