DR074>080-200-50-12/14CA Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 6137218
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6137218
EAN / GTIN 7291075235685
Gyártó száma 6137218
L-szám L24150 31

Leírás

Leírás:

Fúrószárak WSP-vel, vágási átmérő (DC) 74 mm, teljes hossz (OAL) 330 mm, munkahossz (LU) 200 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 74 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 81 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 74 mm
  • Kötegátmérő (DF) 75 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 200 mm
  • Teljes hossz (OAL) 330 mm
  • Perem hossza (LPR) 250 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 80 mm
  • Tényleges hossz (LU) 200 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz