{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 32 mm | |
Kulcs hossza L | 250 mm | |
Fejvastagság h | 12 mm | |
Furat ⌀ | 16,5 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 612800 32 | |
EAN / GTIN | 4024089009965 | |
Gyártó száma | 00380003280 | |
Gyártó | Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de |