Derékszögű villáskulcs, Kulcsnyílás: 13mm

Cikkszám: 612800 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 13 mm
Kulcs hossza L 160 mm
Fejvastagság h 5,5 mm
Furat ⌀ 8,5 mm
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 612800 13
EAN / GTIN 4024089009880
Gyártó száma 00380001380

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, stabil szár és erős villa.

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető helyeken végzendő szereléshez.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

Hozzávaló hajtószárakat a 621600621800 sz. alatt talál.