Derékszögű villáskulcs, Kulcsnyílás: 17mm

Cikkszám: 612800 17
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 17 mm
Kulcs hossza L 200 mm
Fejvastagság h 6 mm
Furat ⌀ 10,5 mm
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 612800 17
EAN / GTIN 4024089009903
Gyártó száma 00380001780
Gyártó Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, stabil szár és erős villa.

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető helyeken végzendő szereléshez.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

Hozzávaló hajtószárakat a 621600621800 sz. alatt talál.