Nyomatékkulcs

Cikkszám: 6111-1CT
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6111-1CT
    EAN / GTIN 4000896025077
    Gyártó száma 6111-1CT
    L-szám L60140 1179

    Leírás

    Leírás:

    • ± a skála értékének 2%-os pontossága (a jobb oldali meghúzás működési irányában)
      a bal oldali meghúzáshoz használja a nyomatékkulcsot betéttel
    • Hiper finomfogú racsni 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 fog ∙ 4° működési szög)
    • Nagy pontosságú, prémium nyomatékú szerszámok – a legmagasabb igényekhez
    • Robusztus és ellenálló kemény krómozott acélcső konstrukció vékony kivitelben
    • Biztonsági doboz megtekintési ablakkal
    • Biztonságos:
      • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
      • Akusztikus (csuklós elem)
    • Felhasználóbarát racsni
      Szervizbarát (racsnis javítókészletek ügyfélorientált önszereléshez)
    • Integrált kapcsolókar
    • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket gyorsan és biztonságosan a fogantyú elforgatásával
    • Forgatógomb a beállítás további reteszeléséhez
    • Az ergonomikus kialakítású, derékrésszel ellátott fogantyú csökkenti a csúszást és/vagy a csúszást
    • Nagyon finom osztódás
    • 6121-1CT – 6123-1CT: Sebességváltó kar szabadonfutó funkcióval – csökkenti a sérülések és a meghibásodások kockázatát
    • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
    • Felület: Kemény krómozott
    • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
    • Németországban készült
    • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
    • Méretek / hosszúság: 389 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,89 kg.
    • Nm min-max: 20 – 120 Nm
    • Tolerancia: 2%
    • Skála (Nm): 1 Nm
    • Üzemi erő min.-max kg: 6,7–42,4 kg.
    • Fogak száma: 30 (működési szög 12°)
    • A fej vastagsága: 14,5 mm
    • Fejszélesség b: 32 mm
    • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz