Cserekészlet, váltókar

Cikkszám: 8816P/6
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8816P/6
EAN / GTIN 4000896144617
Gyártó száma 8816P/6
L-szám L60140 1965

Leírás

Leírás:

  • Sebességváltó karokból álló pótalkatrész-készlet , amely a következőkből áll:
    Váltókarok ∙ csavarok ∙ golyó ∙ kompressziós rugó ∙ rögzítőelem
    megfordítható racsnis HAZET 8816G ∙ ∙ 8816GK ∙ 8816P ∙ 8816S ∙ 8816TH 916K ∙
    2264-1
    nyomatékkulcsok számára HAZET 5110 ∙-2CT ∙ 5120-2CT ∙ 5110-3CT ∙ 5111-3CT ∙ 5120-3CT ∙ 6110-6110 1 6115 6402CT ∙ 1-6114 1 1CT ∙
    6111
    1
    6402-1 6408-1
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
  • Kézi működtetéshez

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz