{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 9 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 136 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 20 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 22 mm | |
Maximális pofamagasság h | 4 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197159205 | |
Gyártó száma | 610950 8X9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs 8X9 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
2,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 123 darabszám azonnal szállítható
1,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 588 darabszám azonnal szállítható
3,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | nem | nem |
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofamagasság h | 4 | 4 | 4 |
Kulcs hossza L | 136 | 136 | 140 |
Kulcsnyílás 2 | 9 | 9 | 9 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |