{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 27 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 30 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 300 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 60 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 66 mm | |
Maximális pofamagasság h | 10 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610600 27X30 | |
EAN / GTIN | 4062406220426 | |
Gyártó száma | 610600 27X30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 27X30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
674 darabszám azonnal szállítható
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 160 darabszám azonnal szállítható
10,97 €
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 094 darabszám azonnal szállítható
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | nem | nem |
szikramentes | nem | nem | nem |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofamagasság h | 10 | 10 | 10 |
Kulcs hossza L | 300 | 274 | 274 |
Kulcsnyílás 1 | 27 | 27 | 27 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |