SSE 18 LTX Compact akkus kardfűrész SSE 18 LTX Compact

Cikkszám: 602266890
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
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 602266890
    EAN / GTIN 4007430311818
    Gyártó száma 602266890
    L-szám L01750 1096

    Leírás

    Leírás:

    • Könnyűsúly, Rendkívül kézreálló fűrész egy- és kétkezes munkavégzéshez
    • Kifejezetten alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
    • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus ütésekkel történő munkavégzéshez
    • A fűrészlap 180°-kal elforgatható a kényelmes, fej feletti munkavégzéshez
    • Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
    • Kibővített alkalmazási terület az egyedülálló Quick-nek köszönhetően. a dugófűrész- és szúrófűrészlapokhoz
    • Szerszám nélkül állítható mélységmegállító a fűrészlap optimális kihasználásához és a sokoldalú alkalmazásokhoz, például a merülő vágásokhoz
    • . pl. merülő vágások
    • Integrált LED-es munkalámpa a vágási terület optimális megvilágításához
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek az összehangolt Metabo fűrészlapválasztéknak köszönhetően
    • Néhány márka, egy akkumulátor-rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

      Szállítási terjedelem
    • akkupakk nélkül, töltő nélkül.

    Jellemző:

    • Akkumulátor feszültsége: 18 V
    • Súly akkumulátorral: 1.8 kg
    • Súly akkumulátor nélkül: 1.4 kg
    • Löketszám üresjáratban: 0 - 3100 /min
    • Bizonytalanság K: 1.7 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Fűrészlap löket: 13 mm
    • forgácslap fűrészelése: 12.7 m/s²
    • Hangnyomásszint: 80 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 91 dB(A)

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz