LiHD akkumulátor DS 18 V - 10,0 Ah

Cikkszám: 624991000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája akku

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 624991000
EAN / GTIN 4061792195868
Gyártó száma 624991000
L-szám L01760 5
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • LiHD akkumulátorcsomagok a végső teljesítményért és a rendkívül hosszú használatért minimális hőmérséklet-fejlődés mellett
  • Intelligens akkumulátor-menedzsment a hosszú élettartamú akkumulátorcsomagokért 3 év garanciával
  • A szabadalmaztatott ″AIR COOLED″ töltési technológia
  • Folyamatos elektronikus egycellás vezérlés (ESCP) töltés közben, a különösen hosszú élettartamért
  • Processzorvezérelt töltés- és kisütéskezelés
  • Kapacitásjelző a töltöttségi állapot állandó ellenőrzéséhez
  • Hosszú tárolási élettartam gyakorlatilag önkisülés nélkül
  • Akkucsomag esésvédelmi konzollal egyszerű és biztonságos rögzítés a DS akkumulátorok biztonsági csatlakozójával 628965000 (30cm) vagy 628966000 (60cm)
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez az akkumulátorcsomag kompatibilis a CAS márkák összes 18 V-os gépével és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitása: 10 Ah
  • Energia: 180 Wh
  • Súly: 1010 g
  • Az akkumulátor feszültsége 18 V.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz