LiHD akkumulátor DS 18 V - 4,0 Ah

Cikkszám: 624989000
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
    Termék fajtája akku

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 624989000
    EAN / GTIN 4061792195844
    Gyártó száma 624989000
    L-szám L01760 19

    Leírás

    Leírás:

    • LiHD akkumulátorcsomagok a végső teljesítményért és a rendkívül hosszú használatért minimális hőmérséklet-fejlődés mellett
    • Intelligens akkumulátor-menedzsment a hosszú élettartamú akkumulátorcsomagokért 3 év garanciával
    • A szabadalmaztatott ″AIR COOLED″ töltési technológia
    • Folyamatos elektronikus egycellás vezérlés (ESCP) töltés közben, a különösen hosszú élettartamért
    • Processzorvezérelt töltés- és kisütéskezelés
    • Kapacitásjelző a töltöttségi állapot állandó ellenőrzéséhez
    • Hosszú tárolási élettartam gyakorlatilag önkisülés nélkül
    • Akkucsomag esésvédelmi konzollal egyszerű és biztonságos rögzítés a DS akkumulátorok biztonsági csatlakozójával 628965000 (30cm) vagy 628966000 (60cm)
    • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez az akkumulátorcsomag kompatibilis a CAS márkák összes 18 V-os gépével és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Jellemző:

    • Akkumulátor kapacitása: 4 Ah
    • Energia: 72 Wh
    • Súly: 580 g
    • Az akkumulátor feszültsége 18 V.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz