PowerMaxx SSD 12 BL akkus ütvecsavarozó

Cikkszám: 601115800
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
    Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 601115800
    EAN / GTIN 4061792003750
    Gyártó száma 601115800
    L-szám L01750 1337

    Leírás

    Leírás:

    • Egyedülálló Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz minden alkalmazásnál
    • Kompakt akkus ütvecsavarozó a nagy teljesítményű alkalmazásokhoz
    • A Metabo 12 voltos osztály - könnyű a kézben, erőteljes a használatban
    • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához
    • Robusztus, öntött alumínium fogaskerékház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
    • Praktikus szíjhoroggal és bitdepóval, jobbra vagy balra rögzíthető
    • LiHD akkumulátorcsomag a maximális teljesítményért, rendkívül hosszú üzemidőért és élettartamért
    • MetaBOX-szal, az intelligens szállítási és tárolási megoldással

      Szállítási terjedelem
    • Övhorog és bitdepó, 2 LiHD akkumulátorcsomag (12 V/4,0 Ah), töltő ASC 55 ″AIR COOLED″, műanyag tok, metaBOX 118.

    Jellemző:

    • Akkumulátor kapacitás: 2 x 4 Ah
    • Akkumulátor feszültsége: 12 V
    • Az akkumulátor típusa: LiHD
    • Sebesség/nyomatékfokozatok: 2
    • Súly akkumulátorral: 1.1 kg
    • Súly akkumulátor nélkül: 0.77 kg
    • Max. Nyomaték: 140 Nm
    • Max. Terheletlen fordulatszám: 0 - 2500 /min
    • Max. ütések száma: 4000 /min
    • Max. csavar mérete: M14
    • Bizonytalanság K: 2 m/s²
    • Bizonytalanság K: 5 dB(A)
    • Hangnyomásszint: 96 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 105 dB(A)
    • Ütőcsavarok: 19.9 m/s²
    • Szerszámtartó: Belső hatszög 1/4″ (6,35 mm)

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz