Bit-doboz Impact 29

Cikkszám: 628849000
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628849000
EAN / GTIN 4007430230812
Gyártó száma 628849000
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Tartalmaz:
  • 1 db Pozidriv PZ 2, 3 méretű bit (torziós bitek); 29 mm hosszú
  • 1 db bit T 15, 20, 25, 30, 40 méretű Torx csavarokhoz (torziós bitek); 29 mm hosszú
  • 1 db bit tartó
  • Ideális erős fúró- és ütvecsavarozókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz