Li-Power akkucsomag 12 V - 2,0 Ah

Cikkszám: 625406000
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája akku

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 625406000
EAN / GTIN 4061792003422
Gyártó száma 625406000
L-szám L01760 104
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Intelligens akkumulátor-kezelés a hosszú élettartamú akkumulátorcsomagokért 3 év garanciával
  • A szabadalmaztatott ″AIR COOLED″ töltési technológia
  • A töltés közbeni állandó elektronikus egycellás felügyelet (ESCP) az extra hosszú élettartamért
  • Processzorvezérelt töltés- és kisütéskezelés
  • Kapacitásjelző a töltöttségi szint állandó ellenőrzéséhez
  • Hosszú tárolási élettartam gyakorlatilag önkisülés nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitása: 2 Ah
  • Energia: 24 Wh
  • Súly: 230 g
  • Az akkumulátor feszültsége 12 V.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz