rögzített alumínium lépcső ,45° lépésszélesség 1000 mm 3 lépcsőfok

Cikkszám: 600953
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Áthidaló létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 600953
    EAN / GTIN 4031405009530
    Gyártó száma 600953

    Leírás

    Leírás:

    • Rögzített alumínium lépcsősor 45°-os dőlésszöggel
    • Lépcső és platform szélessége: 1,000 mm
    • Platform hossza: 460 mm
    • Az utolsó lépcsőfokok (mélység: 225 mm) a platformmal azonos magasságban vannak felszerelve (teljes fellépőfelület: 910 mm).
    • A lépcső és a platform kialakítása alapfelszereltségként hullámos alumíniumból (R 9), opcionálisan más borítással is rendelhető.
    • Kormány és korlát egy oldalon Ø 40 mm-es, csavarozott összekötő elemekkel (magasság: 1100 mm), alapfelszereltségként.
    • Második kapaszkodó választható (a DIN EN ISO 14122-3 szabvány szerint 120 mm-nél nagyobb faltávolság esetén szükséges).
    • Alsó sínvégek robusztus lábtartókkal a padlóra történő rögzítéshez
    • Könnyű összeszerelés, mivel előre összeszerelt modulokban, összeszerelési útmutatóval együtt szállítják.
    • Maximális terhelés: 1,5 kN/m2, lépcsőterhelés 150 kg, teljes terhelés 300 kg
    • Megjegyzés: A standard szállítás horganyzott acélból készült csatlakozó alkatrészeket tartalmaz, amelyek beltéri használatra alkalmasak. Felár ellenében ezek rozsdamentes acélból is készülhetnek, ami kültéri használatra ajánlott.

    Jellemző:

    • Rezsi: 2278 mm
    • Külső szélesség: 1150 mm
    • Az építés típusa: 45°
    • Padló: Alumínium folyású
    • Magasság: 1835 mm
    • Szabad magasság: 560 mm
    • Platform-széles fény: 820 mm
    • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Lépések/fokok száma: 3 fokozat
    • Lépés/fok mélysége: 225 mm
    • Fellépő szélessége: 1000 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz