Biztonsági kötél hossza 1050 mm a PFB 1000 esetében

Cikkszám: 70740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70740
EAN / GTIN 4031405707405
Gyártó száma 070740
L-szám L90110 1304

Leírás

Leírás:

  • Biztonsági kötél karabinerhoroggal és szemescsavarral 600 / 800 / 1.000 mm széles peronokhoz

Jellemző:

  • Szélesség: 10 mm
  • Hossz: 1130 mm
  • Anyaga: Szövet, műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz