GEP 950 G Plus egyenes csiszoló

Cikkszám: 600627000
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
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600627000
EAN / GTIN 4007430258229
Gyártó száma 600627000
L-szám L01750 45

Leírás

Leírás:

  • Nagy nyomatékú és kompakt kialakítás a robusztus bolygóműnek köszönhetően
  • Paddle-kapcsoló holtjáték funkcióval: Biztonságos kezelés az ergonomikusan integrált, csúszásgátló szerkezetű kapcsolónak köszönhetően
  • Spindelszár a könnyű szerszámcseréhez
  • Die-cast öntött alumínium csapágykarima a gép hosszú élettartamához
  • Vario-Constamatic (VC) elektronika az anyagspecifikus, terhelés alatt szinte állandó sebességgel történő munkavégzéshez
  • Szabályozó kerék a sebesség előválasztásához
  • A motor elektronikus biztonsági leállítása, ha a betétes szerszám blokkol a biztonságos munkavégzés érdekében
  • Újraindítás elleni védelem: Megakadályozza a véletlen indítást az áramellátás megszakadása után
  • Elektronikus túlterhelésvédelem a hosszú élettartam érdekében
  • Pontos befogási nyak az álló használathoz
  • Elvehető gumivédő sapka a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
  • Vékony kialakítás az optimális kezeléshez
  • Precíziós feszítőcsapszeg a pontos koncentricitáshoz
  • Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
  • A szakember: Kézi csiszoló különösen nagy nyomatékkal; ideális belső és külső felületek csiszolásához laposcsiszolókkal együtt (lásd tartozékok)

    Szállítási terjedelem
  • 6 mm-es fogócsapágy, gumi védősapka, kiegészítő fogantyú, 1 bicskakulcs.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 510 W
  • Sebesség névleges terhelésnél: 7200 /min
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 1.7 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 2500 - 8700 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 950 W
  • Csiszolási felület (Ø 25 mm-ig): 2.5 m/s²
  • Csiszolási felület (Ø 50 mm-ig): 2.5 m/s²
  • Hangnyomásszint: 87 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)
  • Nyakörv befogó furat: 6 mm
  • Szorítónyak átmérője: 43 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz