EK csiszolócsap 20 x 32 x 40 mm, szár 6 mm, K 36, hegyes hajlítású

Cikkszám: 628334000
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628334000
EAN / GTIN 4007430228635
Gyártó száma 628334000
L-szám L01750 1375

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű korundból készült csiszolóceruzák acélhoz és acélöntvényekhez
  • Hegesztési varratok előkészítéséhez, hegesztési varratok kikészítéséhez
  • Gorva megmunkálástól a finom megmunkálásig
  • Elcsiszoláshoz és fettoláshoz.

Jellemző:

  • Munkahossz: 32 mm
  • Teljes hossz: 40 mm
  • Fej Ø: 20 mm
  • Szemcseméret: K 36
  • szár Ø: 6 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz