EK csiszolócsap 25 x 25 x 40 mm, tengely 6 mm, K 36, golyós

Cikkszám: 628333000
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628333000
EAN / GTIN 4007430228628
Gyártó száma 628333000

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű korundból készült csiszolóceruzák acélhoz és acélöntvényekhez
  • Hegesztési varratok előkészítéséhez, hegesztési varratok kikészítéséhez
  • Gorva megmunkálástól a finom megmunkálásig
  • Elcsiszoláshoz és fettoláshoz.

Jellemző:

  • Munkahossz: 25 mm
  • Teljes hossz: 40 mm
  • Fej Ø: 25 mm
  • Szemcseméret: K 36
  • szár Ø: 6 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz