PENTA 24-1.5-ISO IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6004614
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 6004614
EAN / GTIN 7291075322095
Gyártó száma 6004614
L-szám L24080 188

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, profilszög (PNA) 60 fok

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,22 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Profilszög (PNA) 60 fok
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,5 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz