TRI 16RK-3.0-0.2 IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 6003366
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CHAMSLIT
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6003366
    EAN / GTIN 7291075218299
    Gyártó száma 6003366
    L-szám L24060 227

    Leírás

    Leírás:

    WSP vágáshoz, metszőátmérő (IC) 15,9 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 15,9 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
    • Vágóélek száma 3

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMSLIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz