GFN 4.8 IC20 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6000332
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6000332
    EAN / GTIN 7291075054682
    Gyártó száma 6000332
    L-szám L23930 140

    Leírás

    Leírás:

    Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,28 mm, vágási szélesség (CW) 4,79 mm

    Jellemző:

    • Spanformer C..
    • Sarok sugara (RE) 0,28 mm
    • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség (CW) 4,79 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,35 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,12 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz