SGTFL 2525-5 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300822
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300822
EAN / GTIN 7291075071115
Gyártó száma 2300822
L-szám L23920 636

Leírás

Leírás:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 5,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 4,53 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 4 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4,53 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 76 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz