SGTFR 2012-5 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300857
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300857
EAN / GTIN 7291075071238
Gyártó száma 2300857
L-szám L23920 650

Leírás

Leírás:

Upínací nástroj, šířka řezu max (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min (CWN) 4,53 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4,53 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 42 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése