Keretes fűrész fűrészlappal gyalufogazás 915 mm

Cikkszám: 581800 915
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogazás Gyalufogazás
Lap hossza 915 mm
Lap magassága 18 mm
Termék fajtája Kengyeles fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 581800 915
EAN / GTIN 7311518258276
Gyártó száma SE-15-36-23

Leírás

Kivitel:

Keret ovális, festett acélcsőből feszítőkarral. Fűrészlap eredeti svédacélból. Edzett foghegyekkel. Precíziós élezés és pontos terpesztés.
Gyalufogazás (HZ) 4 éllel − mindig éles. Minden fafajtához, különösen zöld fához.