Keretes fűrész fűrészlappal gyalufogazás 530 mm

Cikkszám: 581800 530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fogazás Gyalufogazás
    Lap hossza 530 mm
    Lap magassága 18 mm
    Termék fajtája Kengyeles fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 581800 530
    EAN / GTIN 7311518273934
    Gyártó száma SE-16-21-23

    Leírás

    Kivitel:

    Keret ovális, festett acélcsőből feszítőkarral. Fűrészlap eredeti svédacélból. Edzett foghegyekkel. Precíziós élezés és pontos terpesztés.
    Gyalufogazás (HZ) 4 éllel − mindig éles. Minden fafajtához, különösen zöld fához.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz