Tartalék fűrészlap Gyalufogazás 915 mm

Cikkszám: 581810 915
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lap hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Lap hossza: 915

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fog kivitele Gyalufogazás
Lap hossza 915 mm
Lap magassága 18 mm
Termék fajtája Keretesfűrész-lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 581810 915
EAN / GTIN 7311518249465
Gyártó száma SE-23-36

Leírás

Kivitel:

Keret ovális, festett acélcsőből feszítőkarral. Fűrészlap eredeti svédacélból. Edzett foghegyekkel. Precíziós élezés és pontos terpesztés.
Gyalufogazás (HZ) 4 éllel − mindig éles. Minden fafajtához, különösen zöld fához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz