{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 23 mm | |
Teljes hossz L | 68 mm | |
Szorító ⌀ D2 | 22 mm | |
Szorító hossza L2 | 22 mm | |
Keferész hossza H1 | 25 mm | |
Maximális fordulatszám | 18 000 min-1 | |
Termék fajtája | Ecsetkefe |
Cikkszám | 574600 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359006870 | |
Gyártó száma | 453361 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Ecsetkefe INOX huzal, 0,30 mm, Típus: 22X22
érdeklődés szerint
Raktáron
856 darabszám azonnal szállítható
7,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 899 darabszám azonnal szállítható
2,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 25 mm | 25 mm |
Kefe ⌀ D1 | 23 mm | 23 mm |
Teljes hossz L | 68 mm | 80 mm |
Maximális fordulatszám | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Szorító ⌀ D2 | 22 mm | 22 mm |
Szorító hossza L2 | 22 mm | 22 mm |
Termék fajtája | Ecsetkefe | Ecsetkefe |