{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 12 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Szorító ⌀ D2 | 10 mm | |
Szorító hossza L2 | 80 mm | |
Keferész hossza H1 | 20 mm | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Ecsetkefe |
Cikkszám | 574600 10X80 | |
EAN / GTIN | 4017359006955 | |
Gyártó száma | 458361 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Ecsetkefe INOX huzal, 0,30 mm, Típus: 10X80
érdeklődés szerint
Raktáron
1 474 darabszám azonnal szállítható
6,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 595 darabszám azonnal szállítható
2,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 20 mm | 20 mm |
Kefe ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Teljes hossz L | 120 mm | 120 mm |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | 10 000 min-1 |
Szorító ⌀ D2 | 10 mm | 10 mm |
Szorító hossza L2 | 80 mm | 80 mm |
Termék fajtája | Ecsetkefe | Ecsetkefe |