{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 12 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Szorító ⌀ D2 | 10 mm | |
Szorító hossza L2 | 80 mm | |
Keferész hossza H1 | 20 mm | |
Maximális fordulatszám | 10 000 min-1 | |
Termék fajtája | Ecsetkefe |
Cikkszám | 574550 10X80 | |
EAN / GTIN | 4067263935049 | |
Gyártó száma | 574550 10X80 |