Ecsetkefe Acélhuzal 0,30 mm 22X22

Cikkszám: 574550 22X22
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 221 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 23 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szorító ⌀ D2 22 mm
Szorító hossza L2 22 mm
Keferész hossza H1 25 mm
Maximális fordulatszám 18 000 min-1
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574550 22X22
EAN / GTIN 4067263935063
Gyártó száma 574550 22X22

Leírás

Kivitel:

Hullámos különleges huzalminőség, acélhüvelybe préselve, szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Egyenes csiszolókon, hajlékony tengelyeken és kézi fúrógépeken. Nehezen hozzáférhető helyek tisztításához és sorjázásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz