{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 70 mm | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész szélessége L1 | 14 mm | |
Keferész hossza H1 | 19 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574000 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359007174 | |
Gyártó száma | 417163 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csapos kefekorong Acélhuzal 0,30 mm 70X16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
193 darabszám azonnal szállítható
9,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
571 darabszám azonnal szállítható
5,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 135 darabszám azonnal szállítható
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész szélessége L1 | 14 mm | 14 mm | 13 mm |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | Acélhuzal | INOX huzal |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Sodrat | Hullámos | Hullámos | Hullámos |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |