{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 60 mm | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész szélessége L1 | 15 mm | |
Keferész hossza H1 | 17 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574000 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007143 | |
Gyártó száma | 416163 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csapos kefekorong Acélhuzal 0,30 mm 60X15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
677 darabszám azonnal szállítható
8,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
777 darabszám azonnal szállítható
5,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész szélessége L1 | 15 mm | 15 mm |
Keferész hossza H1 | 17 mm | 17 mm |
Kefe ⌀ D1 | 60 mm | 60 mm |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Sodrat | Hullámos | Hullámos |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |