{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 50 mm | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész szélessége L1 | 15 mm | |
Keferész hossza H1 | 12 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574000 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359017487 | |
Gyártó száma | 415163 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csapos kefekorong Acélhuzal 0,30 mm 50X15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 051 darabszám azonnal szállítható
8,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 478 darabszám azonnal szállítható
4,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 12 mm | 12 mm |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | Acélhuzal |
Kefe ⌀ D1 | 50 mm | 50 mm |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Sodrat | Hullámos | Hullámos |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |