{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 65 mm | |
Menet M | M14 | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész hossza H1 | 20 mm | |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | |
Termék fajtája | Fazékkefe |
Cikkszám | 573300 60 | |
EAN / GTIN | 4017359147290 | |
Gyártó száma | 421767 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fazékkefe Acélhuzal, rezezett 0,30 mm 60 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
11,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 096 darabszám azonnal szállítható
5,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 416 darabszám azonnal szállítható
8,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 20 | 20 | 20 |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | Acélhuzal | INOX huzal |
Sörte vastagsága | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
Kefe ⌀ D1 | 65 | 65 | 65 |
Menet M | M14 | M14 | M14 |
Maximális fordulatszám | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Termék fajtája | Fazékkefe | Fazékkefe | Fazékkefe |