{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 65 mm | |
Menet M | M14 | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész hossza H1 | 20 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | |
Termék fajtája | Fazékkefe |
Cikkszám | 573205 60 | |
EAN / GTIN | 4067263906919 | |
Gyártó száma | 573205 60 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fazékkefe INOX huzal, 0,30 mm, Kefe ⌀ D1: 60mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 348 darabszám azonnal szállítható
8,67 €
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 917 darabszám azonnal szállítható
5,71 €
4,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 20 mm | 20 mm |
Bevonat anyaga | INOX huzal | Acélhuzal |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | 0,35 mm |
Kefe ⌀ D1 | 65 mm | 65 mm |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 |
Termék fajtája | Fazékkefe | Fazékkefe |