{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 100 mm | |
Menet M | M14 | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész hossza H1 | 30 mm | |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | |
Termék fajtája | Fazékkefe |
Cikkszám | 573300 100 | |
EAN / GTIN | 4017359053393 | |
Gyártó száma | 426767 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fazékkefe Acélhuzal, rezezett 0,30 mm 100 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
27,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
283 darabszám azonnal szállítható
14,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 30 | 30 |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | Acélhuzal |
Sörte vastagsága | 0,3 | 0,35 |
Kefe ⌀ D1 | 100 | 100 |
Menet M | M14 | M14 |
Maximális fordulatszám | 8 500 | 8 500 |
Termék fajtája | Fazékkefe | Fazékkefe |