{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | X-LOCK | |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 65 mm | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész hossza H1 | 22 mm | |
Biztonsági kitámasztó gyűrű | nem | |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
Termék fajtája | Fazékkefe |
Cikkszám | 572110 65X-LOCK | |
EAN / GTIN | 4007220119532 | |
Gyártó száma | 4007220119532 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Fazékkefe X-LOCK, acélhuzal 0,50 mm, Kefe ⌀×menet: 65X-LOCKmm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
15,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
362 darabszám azonnal szállítható
7,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
7,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
432 darabszám azonnal szállítható
8,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | Acélhuzal | Acélhuzal | Acélhuzal |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Kefe ⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
Biztonsági kitámasztó gyűrű | nem | nem | nem | nem |
Termék fajtája | Fazékkefe | Fazékkefe | Fazékkefe | Fazékkefe |