Kefekorong X-LOCK, INOX huzal 0,50 mm 125X-LOCK mm

Cikkszám: 571251 125X-LOCK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    57,12 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    47,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×furat ⌀ d1 / menet M (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat X-LOCK
    Bevonat anyaga INOX huzal
    Kefe ⌀ D1 125 mm
    Sörte vastagsága 0,5 mm
    Keferész szélessége L1 12 mm
    Keferész hossza H1 28 mm
    Sodrat Balsodratú
    Sodratok száma 24
    Maximális fordulatszám 12 500 min-1
    Termék fajtája Kefekorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 571251 125X-LOCK
    EAN / GTIN 4007220118771
    Gyártó száma 4007220118771

    Leírás

    Kivitel:

    Egyenes kefekorong 0,50 mm sima acélhuzallal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.

    Felhasználás:

    Balsodratú, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető.
    Nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.
    X-LOCK gyorsbefogó rendszerrel a kefe gyors szerszám nélküli cseréje érdekében.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz