{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | X-LOCK | |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 125 mm | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 12 mm | |
Keferész hossza H1 | 28 mm | |
Sodrat | Balsodratú | |
Sodratok száma | 24 | |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 571201 125X-LOCK | |
EAN / GTIN | 4007220118764 | |
Gyártó száma | 4007220118764 |