{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 178 mm | |
Furat ⌀ d1 | 22 mm | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 6 mm | |
Keferész hossza H1 | 30 mm | |
Sodratok száma | 56 | |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 571400 178X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154670 | |
Gyártó száma | 47520156 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Keskeny kefekorong egyenes, acélhuzal 0,50 mm 178X22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
48,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
15,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sodratok száma | 56 | 38 |
Keferész szélessége L1 | 6 mm | 14 mm |
Keferész hossza H1 | 30 mm | 38 mm |
Kefe ⌀ D1 | 178 mm | 178 mm |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |
Furat ⌀ d1 | 22 mm | 22 mm |