{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 125 mm | |
Furat ⌀ d1 | 22 mm | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 6 mm | |
Keferész hossza H1 | 26 mm | |
Sodratok száma | 40 | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 571400 125X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154212 | |
Gyártó száma | 47320140 |